曜日別特売
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086
NO650-L5P 塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 62644086

塩化ビニール手袋 耐油ビニローブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.0
内容量1袋(5双)注文コード62644086品番NO650-L5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3重コーティングで耐久性に優れています
ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します
独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します
手によくなじみ、耐油性に優れています
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます
シームレス裏布加工により柔らかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています
特殊配合の樹脂を全面コートし、優れた耐油性能を発揮します
粒子状のスベリ止め加工を施しているので濡れた作業にも最適です

用途自動車、機械の組み立て作業。建設、補修作業。石油精製業。運輸業。機械工業。化学工業。サイズL全長(cm)25.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23.5材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他ブルー厚さ(mm)約1.6入数(双)5機能耐久性、耐油性、特殊すべり止め加工、抗菌防臭加工トラスコ品番103-3464
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 工場作業時に使用

いつもは、同メーカーのニトリルゴムローブを使用していますが、今回お安くなっていたので購入してみました。我が社の商品を扱う分にはいつもと同じ使用感でした。なので、こちらに切り替えても良いかな?という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする