曜日別特売
#702-L 静電防止ノンコート手袋 #702 勝星産業 62644953

静電防止ノンコート手袋 #702

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色(手首部)グレー
全長(cm)20
内容量1組(10双)注文コード62644953品番#702-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カーボン糸を使用した制電防止手袋です。

トラスコ品番137-5726材質ナイロン、カーボン糸厚さ(mm)1グレーサイズL入数(双)10機能制電防止全長(cm)20中指長(cm)7手のひらまわり(cm)15色(手首部)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 製品検査

SSサイズの静電防止手袋の取り扱いが少ないのでありがたいです。これからも毎月購入予定です。

対象商品 : 62644953
2024-05-25
用途: 機械メンテナンス作業用

薄手のため、指先の感覚もあり、コスパが良いので使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする