HL161N フラットファイル B4 ヨコ型 日本ノート 62645077

HL161N フラットファイル B4 ヨコ型 日本ノート 62645077
HL161N フラットファイル B4 ヨコ型 日本ノート 62645077

フラットファイル B4 ヨコ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アサギ
内容量1冊注文コード62645077品番HL161N
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

短編を綴じるE型フラットファイル

アサギサイズB4E型質量(g)90タイプヨコ型(短辺綴じ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)379×267×18グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする