日本ノート
フラットファイル B4 ヨコ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ピンク
アサギ
クリーム
ウグイス
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62645111
品番
HL164N
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
短編を綴じるE型フラットファイル
色
ピンク
サイズ
B4E型
質量(g)
90
タイプ
ヨコ型(短辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
379×267×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定