曜日別特売
HL2051 あなあけファイル A4/A3 日本ノート 62645138

あなあけファイル A4/A3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アサギ
内容量1冊注文コード62645138品番HL2051
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

パンチ不要。鉛筆で穴を開けて簡単ファイリング
ファイリングしたい用紙を穴あけポケットにはさみ、鉛筆で穴を開けるだけ。パンチを使わず、穴あけできます。

アサギサイズA4S / A3E質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×15グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする