日本ノート
PPフラットファイル A4 タテ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62645226
品番
HL3057
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
A4S型
質量(g)
84
タイプ
タテ型(長辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
234×310×19