富士グローブ
ニトリルゴムコーティング手袋 GK-8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
62645574
品番
1756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本体に牛吟革を使用、表面は強力なのに柔らかいニトリルゴムでコーティングしています。
用途
産廃処理・ロープ扱い・解体作業などに。
サイズ
フリー
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
表:ニトリルゴム、裏:牛吟革
色
青
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
機能
耐油性・耐突刺性
入数(双)
1
トラスコ品番
137-5664
厚さ(mm)
1