曜日別特売
200 +2X100 ボールグリップ絶縁ドライバー ベッセル 62646834

ボールグリップ絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
トラスコ品番198-7875
内容量1本注文コード62646834品番200 +2X100
参考基準価格(税別)¥943販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです
従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です
速結端子対応刃先です
刃先が触ってわかるエンボス形状です

用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。先端形状プラストラスコ品番198-7875先端サイズNo.2商品構成単品アズワン品番64-3669-86刃先マグネットあり
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです
※軸カバーや工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする