日本ノート
金銭出納帳 A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
62646906
品番
HK21
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使いやすい金銭出納帳
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
30枚
罫
6.5mm罫×25行 ゼブライン
製本
糸綴じ