曜日別特売
XP-8900-75 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647439

 

XP-8900-75 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647439
XP-8900-75 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647439
XP-8900-75 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647439
XP-8900-75 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647439

アルバックス ましかくアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1冊注文コード62647439品番XP-8900-75
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・写真が映える高透明黒台紙。大切な瞬間はいつまでも鮮やかに写真をくっきり鮮やかに収容できます。・閲覧性が高い見開き12面・表紙にフォトフレーム付_表紙のフレームに、ましかく写真を収容可能 お気に入りの写真を入れて飾れます。・丈夫なPP製ポケット_上質でしっかりしたPP製ポケット。 写真が落ちにくいサイドイン。

用途ましかく写真を簡単にきれいに保管できるアルバムアイボリーサイズましかくフォト背幅(mm)14寸法(縦×横)(mm)317×258収納枚数(枚)156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする