曜日別特売
XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466

 

XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466
XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466
XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466
XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466
XP-8912-62 ジャバラフォトスタンド Jabaphoto セキセイ 62647466

ジャバラフォトスタンド Jabaphoto

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード62647466品番XP-8912-62
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・ましかく写真(89×89mm)12枚収容可能。(表6枚、裏6枚)
・台紙には糊が付いているので、ましかく写真を貼り付けることができる。糊や両面テープを用意する必要がないので手軽に作れる。
・台紙に厚みがあるので、フォトスタンドとして写真を飾ることができる。
・畳めば手のひらサイズになり、持ち運びしやすい。フォトブックとしても使える。
【使用シーン】
・月齢フォトに…12ページあるので、子どもの月齢フォトにピッタリ。1ヵ月ごとに成長する姿を記録できる。
・ウェディングに…結婚式のウェルカムスペースの飾りつけに。コンパクトなので持ち運びもしやすい。
・プレゼントに…大切な人への、思い出のプレゼントに。
・インテリアに…フォトスタンドとして玄関やリビングに飾ることが可能。

用途ジャバフォトで、ましかく写真をフォトスタンドにも、フォトブックにも仕様ジャバラ黒台紙寸法(mm)本体:95×91×11、展開時:95×636、台紙:89×89グレーサイズましかくフォトページ数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする