コクヨ
ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
62647545
品番
KHF-TS1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。
用途
使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。
サイズ
小
材質(本体)
紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×296×2
色(本体)
ダークブラウン
材質(表紙)
PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×100×165