曜日別特売
SSU-5 ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 62647710

ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番3-7614-05
内容量1個注文コード62647710品番SSU-5
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥179,299
販売価格(税別)
162,999
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)内寸Φ120×115内寸法(mm)Φ120×115外寸法(mm)Φ156×155アズワン品番3-7614-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする