スポットエアコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62648507品番DAS2J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,780
販売価格(税別)
69,800

首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。
スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。
首振り角度はレバーで簡単に選定できます。
電源はコネクターを接続するだけの配線です。

用途
複数の作業者が集まっている場所の冷房に
適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
注意
※SR-P40YTE8には2台必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする