ハンディ・クラウン
ソフト 塗料皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62650501
品番
169302 0150
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。
ペイントローラーで塗装をする際に、塗料を本製品に移し替えてお使い下さい。
用途
ローラーやコテバケの受け皿に
寸法(mm)
横・幅(W):約255、縦・奥(D):約355
サイズ
S
高さ(mm)
約60
材質(本体)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※150mm幅以下のローラーをご使用ください。