曜日別特売
TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528

TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528
TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528
TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528
TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528
TT-4121 2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 内外ゴム 62656528

2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード62656528品番TT-4121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
従来のサボシューズにキックバックカウンターを使用し脱ぎ履きが靴とサボの2WAY仕様を実現。
ゆったりワイド3E設計。

用途
厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業
形状ローカットBLACKサイズ(cm)24材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底JIS規格JIS T8101 準拠足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする