※プラス (PLUS) 卓上クリーナー エアイン スイット ピンク VC-001AI 36-326
お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。
消しゴムのかすや電動ドリルで細かく削った木くずを吸い込みます。コンパクトで持ちやすいし、電源のオンオフにも今のところトラブルはありません。
手中にすっぽり収まるコンパクト設計なのに吸埃力素晴らしいと思います。
小さな学習塾で使っています。色違いで3個目の購入です。学習後子供が掃除してくれています。きれいになるのが楽しいようです。
さすが有名文具メーカー製だけのことはあり、吸引力が強く、以前使っていた中国メーカーの物に比べて安っぽさがあまりありません。これにして正解でした。