曜日別特売
TWM-10 作業用マスクカップ型 trad 62657885

TWM-10 作業用マスクカップ型 trad 62657885
TWM-10 作業用マスクカップ型 trad 62657885
TWM-10 作業用マスクカップ型 trad 62657885

作業用マスクカップ型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード62657885品番TWM-10
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
種別簡易マスク材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ形状カップ型寸法(mm)130×120×60取付お面式入数(枚)10ひもタイプオーバーヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: グラインダ等の研削作業時
有限会社カネコグライデングサービス業

安価なのは良いのですが、鼻部アルミ板の取り付けがけっこう雑で剥がれやすいのがけっこう多かった、そのため鼻部のフィットさせる意味を成してない^^;
このタイプの使い捨てマスクいろいろ買いましたが、ここまで酷いの無かったです

対象商品 : 62657885
2025-12-04
用途: 塗装時などに使用します。
丸田工務店建設業・工事業

工務店です。塗装や掃除など様々な場面で使ってます。
使いやすくて重宝しています。

2025-09-08
用途: 清掃作業

安くていいが、使用すると鼻の部分のアルミプレートがすぐに取れてしまう。取れると作業しづらいので困っている。前回までは何ともなかったので、この箱だけなのか、全部品質を落としているのかわからないが、今後は買わないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 62657885
2024-05-16
用途: 綿を攪拌する作業
製造業

この形のマスクにしては値段が安く、使用感にも問題なかった。続けて購入したい。

対象商品 : 62657894
2025-02-03
用途: 金属加工、溶接、塗装、その他軽作業

鉄工所での作業にて使用しましたが、ホームセンターで同等のものを買ってから、無くなったので買ってみました。
使って一瞬で使用する気になりません。品質が雑です。
これならホームセンターで同じようなものの方がよっぽどマシです。
まず、ゴムが全然しっかりしていないのと、マスク自体が薄すぎて話になりません。
まじでホームセンターで買った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 62657894
2021-09-13
用途: 工場内の掃除など。
農・林・水産業

呼吸もしやすく使いやすいそうです。
もう少し価格が安くなると嬉しいです。リピ買いしてます。

対象商品 : 62657894
2021-06-12
用途: 塗装作業
医療・福祉・介護関連業

安くてサイコー。これ以上安い商品は見当たらない。これは良い!!

1が参考にしています
対象商品 : 62657894
2022-06-11
用途: 工場内の粉塵対策で
有限会社ナカムラ鉄工

レビュー・評価が高かったので安心していましたが、試しに付けた全員からゴムが短すぎて痛くて使えないとのクレームが・・
大顔な人ならともかく標準程度の人まで言っていました。
他で買った同じ様なマスクと比較してもゴムが短いので、購入ロットの問題か製品設計自体かは分かりませんが余程な小顔じゃあないと使えないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする