SHOWA
安全標識単管シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
表示内容
ローリングタワーの使用心得
ローリングタワーの使用心得
ローリングタワーの使用心得
荷上構台作業床最大積載荷重[_]kg
ここはあぶないからはいってはいけません!
危険吊荷の下に絶対入るな!
ストップアイドリング
資材置場
昇降階段あり→
昇降階段あり←
安全帯を使用せよ!
危険 開口部注意!
注意 床端開口部
作業通路
危険 頭上注意
危険 足下注意
関係者以外立入禁止
足場作業床最大積載荷重1スパン400kg
足場作業床最大積載荷重1スパン[_]kg
ここに物を置くな!
心がけよう整理整頓
安全通路
ここは駐車禁止
作業半径内立入禁止
足場組立解体作業中のため立入禁止
型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止
土止め支保工作業中のため立入禁止
地山の堀削作業中のため立入禁止
鉄骨組立等作業中のため立入禁止
[_]作業中のため立入禁止
ここは昇降階段
作業中くわえタバコ禁止!
穴あり!開口部注意!
ローリングタワーの使用上の注意
重機作業中につき大変ご迷惑をおかけいたします。
高所作業者の安全運転心得
休憩所
ゴミの分別励行
喫煙所
消火器置場
無地透明ポケット付
下部作業中
投げるな落とすな
感電注意
段差あり注意
墜落災害絶滅
重機災害の絶滅
落下物注意
昇降口
安全帯使用区域
ここはノーヘルゾーン
ここは加工場
ご迷惑をおかけします
熱中症を防ごう!
リスクアセスメントで安全作業
上下作業禁止・足場の上にものを置くな
上下作業禁止・足場の上にものを置くな(細長)
木くず(ゴミの分別表示用)
廃プラスチック(ゴミの分別表示用)
金属くず(ゴミの分別表示用)
ダンボール(ゴミの分別表示用)
石こうボード(ゴミの分別表示用)
保護帽なき者の入場を禁ず
みんなで唱える指差呼称
気を配れ仕事の前にまず点検
危ないと気付いた所はすぐ直そう!
お互いに声かけあってケガ防ごう!!
ケガするな家で親待つ妻子待つ…
最大積載荷重[_]kg
全67種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62658786
品番
T-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途
単管やロープへの表示に。
表示内容
ローリングタワーの使用心得
取付方式
マジックテープ
質量(g)
110
取付け方法
マジックテープ
縦(mm)
600
横(mm)
450
トラスコ品番
819-3975