8010-1-M ナイロンダブル手袋(マチ付) ウインセス 62659425

ナイロンダブル手袋(マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1袋(12双)注文コード62659425品番8010-1-M
参考基準価格(税別)¥6,678販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なめらかな着用感でありながら耐久性にも優れます。

用途電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。機能耐久性ホワイトサイズM全長(cm)22入数(双)12質量(g)250厚さ(mm)0.59手のひらまわり(cm)17.4中指長(cm)8.5色(手首部)ホワイト材質ナイロン100%トラスコ品番855-7029
関連資料:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする