S-2904 WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK) 62659565

S-2904 WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK) 62659565
S-2904 WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK) 62659565
S-2904 WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK) 62659565

WCR-10(強力サビ取り液)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード62659565品番S-2904
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです。水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です。短時間(1分~10分)で除錆可能です。サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です。

用途鉄や鋼の除錆。トラスコ品番129-2160材質主成分:リン酸、界面活性剤質量(kg)23.2無色透明容量(L)20

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする