プロセブン
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
62660055
品番
KPS-F2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
用途
キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。
トラスコ品番
146-7992
材質
フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布
質量(g)
82
品名
壁紙補強フィルム
容量(g)
82
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
200×200×0.26
注意
※クロスクリーナー使用時は火気厳禁。※通気・換気をしてください。