EDWIN
スマートフォンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
773-3011
773-3011
773-3160
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660098
品番
EDW-F102
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
トラスコ品番
773-3011
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)
100
色
ブルー
高さ(mm)
145
質量(g)
96
奥行(mm)
35