EDWIN
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
773-3101
773-3046
773-3071
773-3089
773-3101
773-3135
773-3208
773-3216
773-3259
773-3283
773-3291
773-3313
773-3364
773-3372
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62660177
品番
EDW-F111
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-3101
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
形状
コンパクトケース2段
幅(mm)
120
色
ブルー
高さ(mm)
155
質量(g)
117
奥行(mm)
60