HSGS-M-12501 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 62660493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSGS-M-12501 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 62660493
HSGS-M-12501 グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) TRUSCO 62660493

グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番161-0748
内容量1巻注文コード62660493品番HSGS-M-12501
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。

用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。仕様グラデーション:なしトラスコ品番161-0748材質ポリエステル厚さ(mm)0.075質量(kg)1.29長さ(m)1幅(m)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする