2125QTIMAX-AP エアインパクトレンチ インガソール・ランド 62660859

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62660859品番2125QTIMAX-AP
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。

用途自動車関係など一般産業用に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000最大締付トルク(N・m)450質量(kg)1.14能力ボルト径(mm)16ソケット差込角(mm)12.7空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口NPT1/4排気方向下方全長(mm)155ハンマータイプツインハンマー使用エアーホース内径(Φmm)10使用空気圧力(MPa)0.62トラスコ品番160-6386
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする