SPH33W-3.0 スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン 62661008

スターP30ハンドピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番160-4358
内容量1本注文コード62661008品番SPH33W-3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。

用途精密バリ取り、研磨、研削に。電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])33000質量(g)148コード長さ(m)1.5トラスコ品番160-4358軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする