曜日別特売
8821350 プラスチックハンマー224 GEDORE 62661656

プラスチックハンマー224

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(mm)27
全長(mm)270
内容量1本注文コード62661656品番8821350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。

用途
組立などに。
トラスコ品番149-6093材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ全長(mm)270質量(g)242材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)頭部長(mm)23.0頭径(mm)27モデル224 E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする