曜日別特売
4544350 ベルトポンチ 5700 GEDORE 62662243

ベルトポンチ 5700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)20
20
22
21
24
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
14
全長(mm)160
内容量1本注文コード62662243品番4544350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。

用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。トラスコ品番149-6146全長(mm)160材質/仕上特殊工具鋼質量(g)315穴径(Φmm)20規格DIN7200 FormA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする