GEDORE
ベルトポンチ 5700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φmm)
31
31
31
30
32
24
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
21
25
26
27
28
29
33
34
35
36
37
38
40
14
全長(mm)
190
170
105
110
120
130
140
145
160
175
190
195
200
205
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62662347
品番
4619030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途
厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
トラスコ品番
149-6157
全長(mm)
190
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
580
穴径(Φmm)
31
規格
DIN7200 FormA