曜日別特売
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767

 

37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767
37-185-9 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 62662767

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード62662767品番37-185-9
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIS T 8116適合品です。
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。

用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。トラスコ品番149-7695厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーンサイズL質量(g)173機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)22.6EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.51MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする