※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
耐溶剤手袋プロファプレン CF33
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62662776
品番
6011957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途
化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能
化学物質保護性能
色
ダークブルー
サイズ
S
全長(cm)
33
材質/仕上
繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン
質量(g)
119
厚さ(mm)
0.71
手のひらまわり(cm)
21
中指長(cm)
7.2
EN374規格
10.5
滑り止め効果
あり
規格
EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
トラスコ品番
149-3138