6011958 耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス) 62662785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6011958 耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス) 62662785
6011958 耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス) 62662785

耐溶剤手袋プロファプレン CF33

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード62662785品番6011958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。

用途
化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能化学物質保護性能ダークブルーサイズM全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン質量(g)128厚さ(mm)0.71手のひらまわり(cm)22中指長(cm)7.7EN374規格11滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)トラスコ品番149-3139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする