UVEX(ウベックス)
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62662828
品番
6096869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途
化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業
機能
耐摩耗性、化学物質耐性
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
30
材質/仕上
繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
質量(g)
165
厚さ(mm)
0.5
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.3
EN374規格
11.5
滑り止め効果
あり
規格
EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
トラスコ品番
149-3123