曜日別特売
6096870 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6096870 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662837
6096870 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662837

耐溶剤手袋ユーケミ 3100

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード62662837品番6096870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。

用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性ブラックサイズXL全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)質量(g)170厚さ(mm)0.5手のひらまわり(cm)24中指長(cm)9EN374規格12滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)トラスコ品番149-3124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする