TRUSCO
マグネット構内標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
高電圧危険
防犯カメラ作動中
医薬用外劇物
高電圧危険
火気厳禁
関係者以外立入禁止
立入禁止
頭上注意
禁煙
トラスコ品番
161-0847
161-0846
161-0844
161-0847
161-0845
161-0843
161-0842
161-0841
161-0848
161-0864
161-0865
161-0862
161-0863
161-0860
161-0861
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62663424
品番
TMSKDT-3612
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途
工事現場の安全喚起に。
表示内容
高電圧危険
取付方式
マグネット
質量(g)
87
取付け方法
マグネット
縦(mm)
360
横(mm)
120
厚さ(mm)
0.6
トラスコ品番
161-0847