曜日別特売
01068 カボチャ玉打診棒 土牛 62663905

カボチャ玉打診棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)最短~最長:240~1030
内容量1本注文コード62663905品番01068
参考基準価格(税別)¥10,580販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。

用途コンクリート・モルタルの打音検査に。トラスコ品番127-8513セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球全長(mm)最短~最長:240~1030質量(g)150頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする