曜日別特売
BSOR2041 エマージェンシーキット(10点) SHOWA 62663993

BSOR2041 エマージェンシーキット(10点) SHOWA 62663993
BSOR2041 エマージェンシーキット(10点) SHOWA 62663993
BSOR2041 エマージェンシーキット(10点) SHOWA 62663993
BSOR2041 エマージェンシーキット(10点) SHOWA 62663993

エマージェンシーキット(10点)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62663993品番BSOR2041
参考基準価格(税別)¥13,424販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

引き出しや本棚に収納できるA4サイズのエマージェンシーキットです。災害時に必要なアイテムをこの1箱にパーケージングしてます。

用途災害時の帰宅支援用に。トラスコ品番114-3402セット内容非常用持出袋X1、アルミシートX1、携帯トイレ1回分X1、緊急用ホイッスルX1、軍手X1、マスク3枚入りX1、レインコートX1、ハロゲン防水ライト電池付きX1、水電池NOPOPO付AM・FMラジオセットX1、PP袋入りタオルX1材質/仕上本体:ダンボール質量(kg)1.03外寸法・幅(mm)298外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする