曜日別特売
723 MPS ミニポリッシャー コンパクトツール 62664115

ミニポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62664115品番723 MPS
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。

用途
小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。
トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする