曜日別特売
NR0521-005 PFAメッシュシート フロンケミカル 62664176

PFAメッシュシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(μm)215
内容量1巻(1m)注文コード62664176品番NR0521-005
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。

トラスコ品番139-2421材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920型式PFA-310質量(g)500厚さ(μm)215目開き(mm)0.313
注意
※長さの指定は最長10mまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする