曜日別特売
G5-W-300 長靴ゾナG5白 弘進ゴム 62664483

G5-W-300 長靴ゾナG5白 弘進ゴム 62664483
G5-W-300 長靴ゾナG5白 弘進ゴム 62664483

長靴ゾナG5白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード62664483品番G5-W-300
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PVC製長靴のショート丈ハイスペックタイプです。耐油ソール・アッパーで油に強いです。抗菌仕様で衛生的です。耐滑ソールで滑りにくいです。インソールは吸湿性、速乾性に優れています。日本製で安心安全です。

トラスコ品番116-0458質量(g)990サイズ(cm)30材質(アッパー)ポリ塩化ビニール(PVC)機能耐油・抗菌・耐滑・吸湿・速乾足幅EEE丈(cm)靴:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする