37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797
37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797
37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797
37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797
37-165-7 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 62664797

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード62664797品番37-165-7
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

JIS T 8116適合品です。
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。

用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)サイズS全長(cm)38.0中指長(cm)19.0手のひらまわり(cm)19.0材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.6機能耐油・耐薬品トラスコ品番160-8041質量(g)116
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.49MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62664788
2024-06-12
用途: ウエスの絞りに
製造業

薄手の作業園手袋の上から
ウエスを絞る時だけ着用します。
柔軟で、脱着か楽で重宝します。

対象商品 : 62664815
2023-05-29
用途: パーツ洗浄時に
製造業

洗浄台で車のパーツを洗浄する時に使っています。
耐久性等問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする