TRUSCO
ドアプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
押 PUSH
引 PULL
押 PUSH
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62665418
品番
TDP-OSU
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途
ドア用貼り付けプレートとして。
トラスコ品番
149-6222
色
ホワイト
質量(g)
6
取付方式
テープ
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
貼付タイプ(裏面テープ付)
表示内容
押 PUSH