※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
保存容器ネオキーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×172×104
101×172×76
190×260×129
227×306×149
容量(L)
1.20
0.88
4.3
7.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62665567
品番
B-1858NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
トラスコ品番
280-3577
材質
本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
122
容量(L)
1.20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×172×104
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。※フタは電子レンジ使用不可