B-1890NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1890NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665628
B-1890NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665628

保存容器ネオキーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×465×241
容量(L)32.0
内容量1個注文コード62665628品番B-1890NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。

トラスコ品番280-3747材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.504容量(L)32.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×465×241耐熱温度(℃)(本体)-20~140
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。※フタは電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする