曜日別特売
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725

 

TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725
TSCS-905-W 梱包用吸湿シート TRUSCO 62665725

梱包用吸湿シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード62665725品番TSCS-905-W
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。

用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。成分シリカゲルトラスコ品番161-1106材質ポリプロピレン不織布長さ(mm)5000幅(mm)900厚さ(mm)0.8質量(kg)1.2吸湿量(mL)最大理論:64/[[平米]]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする