曜日別特売
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899

 

82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899
82-134-7 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665899

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(100枚)注文コード62665899品番82-134-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。

用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。サイズS全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)17ブルー厚さ(mm)0.07粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100トラスコ品番149-7617材質/仕上ニトリルゴム(NBR)質量(g)320滑り止め効果あり
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.9MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62665874
2025-04-05
用途: 家畜飼育管理
サービス業

手ごろな価格で、なかなか大きなサイズのディスポタイプのニトリルゴム手袋が無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする