曜日別特売
3000008214 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666084

 

3000008214 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666084
3000008214 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666084
3000008214 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666084

ニトリルゴム使い捨て手袋Green

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200枚)
サイズM
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱(200枚)注文コード62666084品番3000008214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。

トラスコ品番149-2217厚さ(mm)0.14材質/仕上ニトリルゴム(NBR)ミントグリーンサイズM質量(g)730入数(枚)200全長(cm)24中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)19粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする