Semperit
ニトリルゴム使い捨て手袋Green
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(180枚)
サイズ
L
S
M
L
LL
中指長(cm)
8.8
7.6
8.4
8.8
8.9
手のひらまわり(cm)
21.2
17
19
21.2
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
62666093
品番
3000008215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
トラスコ品番
149-2218
厚さ(mm)
0.14
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
ミントグリーン
サイズ
L
質量(g)
730
入数(枚)
200
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
粉なし