曜日別特売
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649

YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649
YG-6000 QB 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン 62667649

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62667649品番YG-6000 QB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルトです。顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。樹脂製クリップは様々なヘルメットに装着可能です。ワンタッチでベルト・レンズが交換可能です。

用途
粉じん発生現場
トラスコ品番137-5786幅(mm)192材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー、ポリプロピレン、バンド:シリコン質量(g)136レンズ色クリアフレーム色ブラック/シルバーレンズ厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする